Rulmenti: Minge , Diametru cerc șurub.: 7 1 / 4 " , Datorie: Continuu , Ciclu de funcționare: Continuu , Carcasa: TEFC , Aplicație motor: Taxa de fermă , Design motor: Condensator-Start/Run , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Subaplicație motor: sfredel , Montare: Rundă , RPM plăcuță: 1725 , Număr de viteze: 1 , Ambalare: B , Faza: 1 , Protecție: MANUAL , Rotație: CCW SELECTIV , RPM: 1800 , Lungimea axului: 1 1 / 2 " , Tip: CF
DESCRIERE
- Aceste motoare au o carcasă complet închisă, răcită cu ventilator, pentru protecție împotriva pătrunderii apei și a umezelii, permițând în același timp funcționarea în spații restrânse.
- Au rulmenți cu bile pentru o funcționare lină a motorului.
- Acestea au un design de arbore cu cheie pentru o blocare sigură.
Întrebări Frecvente
Cum se instalează / se conectează motoare agricole Leeson de 60 hertzi?
Aceste motoare au un arbore cu cheie și un design fără bază, permițând utilizatorului să conecteze direct motorul la sarcina de lucru. Arborele motorului se fixează pe sarcină folosind o cheie.
Motoarele agricole Leeson de 60 hertzi necesită lubrifiere?
Aceste motoare au rulmenți cu bile care împiedică orice șansă de pătrundere a prafului și a umezelii prin arbore. Designul ecranat previne, de asemenea, cerința de lubrifiere frecventă.
Cum se montează motoare agricole Leeson de 60 hertzi?
Motorul poate fi montat pe sarcină/echipament, iar piulițele și șuruburile pot fi folosite pentru a îmbina/conecta motorul și sarcina.