LEESON 101119.00 Motor de antrenare, 3/4 CP, 1725 Rpm, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98

LEESON 101119.00 Motor de antrenare, 3/4 CP, 1725 rpm, 115/208-230VAC

În stoc
Articol: AJ2PKH Model: 101119.00Ref încrucișat: P4C17FZ6J / 60WC98

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,724.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
AsamblareLO101119
RulmențiMinge
Bolt Circle Dia.7 1 / 4 "
Codk
AmenajăriN
TaxăContinuu
CicluContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le48Y
Amplificatori de încărcare completă10.8 / 5.3-5.4A
HP3/4
Hz60 Hz
Clasa de izolareF
kW. 56
Lungime mai mică ax9 31 / 32 "
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.104 de grade F
Aplicarea motoruluiTaxa de fermă
Design motorCondensator-Start/Run
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCCWSE
Aplicație sub motorsfredel
Protecție termică a motoruluiManual
MontareRundă
RPM pe placa de identificare1725
Număr de viteze1
Lungime totală11 15 / 32 "
ambalajeB
Fază1
Factor de putere64
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Lungimea axului1 1 / 2 "
TipCF
Voltaj115/208-230V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)32.39
Lățimea navei (cm)24.13
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 70
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Înfășurare: CE484207
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ROSU - LEESON (PUDRA)

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriLungime mai mică axUngereMax. Temperatura ambientală.Proiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiPreț
LEESON 101120.00 Motor de lucru cu melc, 1/2 CP, 1725 Rpm | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97 101120.00. 37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 de grade FPlatManual€616.70
LEESON 101159.00 Motor de antrenare, 1/3 CP, 1725 Rpm, 115/230VAC, Cadru 48Y | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 de grade FCu cheieManual€1,352.56
LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QHX P6C17FZ27K 112615.000.75LC-48N-Polyrex EM40-CED2797€803.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 101119.00 Motor de antrenare, 3/4 CP, 1725 rpm, 115/208-230VAC
€1,724.48 /unitate