LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Motor de uz general pentru serviciu agricol | AJ2QHX P6C17FZ27K

LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Motor de uz general pentru serviciu agricol

În stoc
Articol: AJ2QHX Model: 112615.00Crucea Ref: P6C17FZ27K

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€803.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
AsamblareLC-48
CodK
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă14 / 7
HP1
Hz60
Clasa de izolareF
kW0.75
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
Protecție termică a motoruluiCED2797
MontareRundă
ambalajeB
Fază1
Factor de putere63
ProtecţieMANUAL
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
TipCF
Voltaj115 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)36.68
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 74
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: C634259
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)

Variante de produs

ProdusModelkWAsamblareAmenajăriLungime mai mică axUngereMax. Temperatura ambientală.Proiectarea arborelui motorProtecție termică a motoruluiPreț
LEESON 101119.00 Motor de antrenare, 3/4 CP, 1725 Rpm, 115/208-230VAC | AJ2PKH P4C17FZ6J / 60WC98 101119.00. 56LO101119N9 31 / 32 "VERIFICA104 de grade FCu cheieManual€1,724.48
LEESON 101120.00 Motor de lucru cu melc, 1/2 CP, 1725 Rpm | AJ2PKJ P4C17FZ7M / 60WC97 101120.00. 37LO101120O9 7 / 32 "Polyrex EM104 de grade FPlatManual€616.70
LEESON 101159.00 Motor de antrenare, 1/3 CP, 1725 Rpm, 115/230VAC, Cadru 48Y | AJ2PKK P4C17FZ11N / 60WC96 101159.00. 246LO101159-8 31 / 32 "Polyrex EM104 de grade FCu cheieManual€1,352.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 112615.00 P6C17FZ27K Motor de uz general pentru serviciu agricol
€803.79 /unitate