MORSE DRUM Atașamente pentru manevrarea tamburului pentru stivuitoare din seria Morspeed 1500
Morse Drum Seria MORSPEED 1500 atașamentele pentru stivuitoare cu furcă sunt proiectate pentru a manipula în siguranță și eficient tobele folosind un stivuitor. Sunt utile în depozite și fabrici de producție.
Fibră , Fibră cu ramă , Plastic cu ramă , Oțel cu ramă , Oțel
Închis, Deschis
30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
1500 lbs.
Lift, Transport
1
€3,906.33
DESCRIERE
Aceste accesorii pentru stivuitor pentru manipularea tamburului pot manipula tobe din oțel, plastic și fibră.
Au fălci de oțel care prind tamburele de sus.
Aceste stivuitoare Morse sunt potrivite atât pentru tobe cu pereți drepti, cât și pentru tobe deteriorate.
Accesorii compatibile
Tambur Morse 2523-P Kit pentru spătar cu centură: Acest kit include o centură largă din material pe bază de bumbac pentru a evita deteriorarea și asigurarea încărcăturii, prevenind căderea sau deplasarea acesteia în timpul transportului.
Întrebări Frecvente
Ce măsuri de precauție ar trebui să iau când folosesc echipamente de manipulare a tamburului?
Purtați echipament individual de protecție adecvat.
Fixați corespunzător tamburele înainte de ridicare sau mutare.
Evitați supraîncărcarea atașamentului stivuitorului pentru manipularea tamburului peste capacitatea sa.
Cum aleg echipamentul potrivit pentru manipularea tamburului pentru nevoile mele?
Luați în considerare factori precum tipul și dimensiunea tobelor pe care doriți să le manipulați, cerințele privind capacitatea de greutate, manevrabilitatea și limitările de spațiu.
Care sunt beneficiile utilizării echipamentelor de manipulare a tamburului?
Utilizarea echipamentelor de manipulare a tamburului îmbunătățește siguranța la locul de muncă, îmbunătățește eficiența, reduce munca manuală, minimizează scurgerile de produse și previne deteriorarea butoaielor.
Care este diferența dintre un dispozitiv de ridicare a tamburului și un dispozitiv de înclinare a tamburului?
Un dispozitiv de ridicare a tamburului este conceput pentru a ridica tamburele pe verticală, permițând transportul și stivuirea cu ușurință. Un tilter tambur, pe de altă parte, este proiectat să încline tamburele pentru a turna sau decanta conținutul acestora.
Ce caracteristici de siguranță ar trebui să caut la dispozitivul de manipulare a tamburului cu stivuitor Morse?
Protecția la suprasarcină, mecanismele de blocare pentru a securiza tamburele și designul ergonomic pentru a reduce efortul operatorului sunt câteva caracteristici de siguranță de care trebuie să țineți cont.
Care este greutatea minimă necesară pentru activarea maxilarului?