VESTIL Bolarzi din țeavă de oțel din seria BOL-JK cu fantă pentru lanț


Filtru
Asamblare: Asamblate , Lungimea bazei: 8" , Grosimea plăcii de bază: 1 / 4 " , Lățimea bazei: 8" , Baterii incluse: Nu , Culoare: Galben , Rezistența la impact: 4000 lbs. @ 4 mph , Include: (4) găuri de montare 7/8" x 1 1/4" , Interior exterior: Interior exterior , Fante integrate pentru lanț: Da , Material: Oţel , Număr de slot pentru lanț: 4 , Detașabil: Da
StilModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Top Cap StylePreț (ex. TVA)
A
BOL-JK-24-4.5
24 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Capac detasabil€207.69
B
BOL-JKS-24-4.5
24 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Bolt On detașabil€244.05
C
BOL-JK-24-5.5
24 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Capac detasabil€249.23
D
BOL-JKS-24-5.5
24 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Bolt On detașabil€284.04
E
BOL-JKS-36-4.5
36 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Bolt On detașabil€285.63
F
BOL-JKS-36-5.5
36 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Bolt On detașabil€351.54
G
BOL-JK-36-4.5
36 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Capac detasabil€273.55
H
BOL-JK-36-5.5
36 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Capac detasabil€313.42
I
BOL-JKS-42-5.5
42 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Bolt On detașabil€384.55
J
BOL-JK-42-4.5
42 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Capac detasabil€313.47
K
BOL-JK-42-5.5
42 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Capac detasabil€346.27
L
BOL-JKS-42-4.5
42 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Bolt On detașabil€327.19
M
BOL-JK-48-4.5
48 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Capac detasabil€451.97
N
BOL-JKS-48-5.5
48 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Bolt On detașabil€521.32
O
BOL-JK-48-5.5
48 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Capac detasabil€484.92
P
BOL-JKS-48-4.5
48 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Bolt On detașabil€453.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?