VESTIL BOL-JK-48-5.5 Bolard din țeavă de oțel cu fantă, dimensiune 48 x 5.5 inci

În stoc
Articol: AG7MNF Model: BOL-JK-48-5.5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€484.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei8"
Grosimea plăcii de bază1 / 4 "
Grosimea bazei1 / 4 "
Lățimea bazei8"
baterii incluseNu
Culoarea capaculuiNegru
Materialul capaculuiPlastic
CuloriGalben
Înălţime48 "
Rezistența la impact4000 lbs. @ 4 mph
Include(4) găuri de montare 7/8" x 1 1/4"
Indoor / OutdoorInterior exterior
În interiorul Dia.5 1 / 4 "
Fante integrate pentru lanțDa
Lungime8"
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Număr de găuri de șurub4
Număr de slot pentru lanț4
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.5 1 / 2 "
DetașabilDa
Grosime1 / 8 "
Top Cap StyleCapac detasabil
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)122.4
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Top Cap StylePreț
VESTIL BOL-JK-24-4.5 Bolard din țeavă de oțel cu fantă, dimensiune 24 x 4.5 inchi | AG7MMY BOL-JK-24-4.524 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Capac detasabil€207.70
VESTIL BOL-JK-24-5.5 Bolard din țeavă de oțel cu fantă, dimensiune 24 x 5.5 inci | AG7MMZ BOL-JK-24-5.524 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Capac detasabil€249.22
VESTIL BOL-JK-36-4.5 Bolard din țeavă de oțel cu fantă, dimensiune 36 x 4.5 inci | AG7MNA BOL-JK-36-4.536 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Capac detasabil€273.54
VESTIL BOL-JK-36-5.5 Bolard din țeavă de oțel cu fantă, dimensiune 36 x 5.5 inci | AG7MNB BOL-JK-36-5.536 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Capac detasabil€313.43
VESTIL BOL-JK-42-4.5 Bolard din țeavă de oțel cu fantă, dimensiune 42 x 4.5 inchi | AG7MNC BOL-JK-42-4.542 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Capac detasabil€313.46
VESTIL BOL-JK-42-5.5 Bolard din țeavă de oțel cu fantă, dimensiune 42 x 5.5 inci | AG7MND BOL-JK-42-5.542 "5 1 / 4 "5 1 / 2 "Capac detasabil€346.27
VESTIL BOL-JK-48-4.5 Borard din țeavă de oțel cu fantă, dimensiune 48 x 4.5 inci | AG7MNE BOL-JK-48-4.548 "4 1 / 4 "4 1 / 2 "Capac detasabil€451.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-JK-48-5.5 Bolard din țeavă de oțel cu fantă, dimensiune 48 x 5.5 inci
€484.92 /unitate