HONEYWELL Întrerupătoare de limită rezistente la explozie


Filtru
Lungimea actuatorului: 1.5 " , Locația actuatorului: Parte , Materialul corpului: Aluminiu , Conexiune electrica: Terminalele cu șurub , Diametru rolă: 0.75 "
StilModelNEMA Rating-ulStilul actuatoruluiamperiForța de operareTemp. De funcționare GamăLățimea roleiVoiajVoltajPreț (ex. TVA)
A
BXN4L
1, 3, 4, 6, 7, 13Cap rotativ, fără pârghie104 in.-lb.-40 grade până la 158 grade F-Precălătorie (PT) 65 grade max; Supracurgere (OT) 20 grade min; Cursă diferențială (DT) 35 grade max600AC / 250DC€3,528.67
B
LSXM4N
1, 3, 4, 6, 7, 13Cap rotativ, fără pârghie104 in.-lb.10 de grade până la 250 de grade F0.19 "Precălătorie (PT) 18 grade max; Supracurgere (OT) 57 grade min; Cursă diferențială (DT) 10 grade max600AC / 250DC€1,172.04
C
EX-XR3
1, 7Brațul pârghiei rotative15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.0.75 lb.-40 grade până la 160 grade F0.25 "Precursă (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 de grade max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,387.94

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?