A Material corp: Aluminiu , Diametrul alezajului: 1.125 " , Tip cilindru: NFPA , Material capac: Aluminiu , Finalizarea: Argint și negru , Piston magnetic: Nu , Max. Sarcină: 149 lb. , Max. Presiune: 150 psi , Montură: Atingeți partea de jos , Material piston: Aluminiu , Material tija pistonului: Oțel cromat , Dimensiunea portului: 1/8 "NPT , Rod Dia.: 5 / 16 " , Acțiune simplă/Acțiune dublă: Acțiune dublă , Temp. Gamă: -20 grade până la 200 grade F , Material tirant: Oţel , Material tub: Aluminiu