Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 5VEA9 Cilindru de aer cu dublă acțiune 9.75 inch lungime | AE6VHX

SPEEDAIRE 5VEA9 Cilindru de aer cu dublă acțiune, lungime de 9.75 inci

În stoc
Articol: AE6VHX Model: 5VEA9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€488.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru de aer
Material corpAluminiu
Bore Dia.1.125 "
Tip cilindruNFPA
Materialul capacului de capătAluminiu
finalizareaArgint și negru
Piston magneticNu
Max. Sarcină149 lb.
Presiune maximă150 psi
MountAtingeți partea de jos
Lungime totală9.75 "
Materialul pistonuluiAluminiu
Materialul tijei pistonuluiOțel cromat
Dimensiunea portului1/8 "NPT
Rod Dia.5 / 16 "
Actiune simpla / Actiune dublaAcțiune dublă
Cursă6"
Temp. Gamă-20 grade până la 200 grade F
Material tirantOţel
Materialul tubuluiAluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.81
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8412310040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăCursăPreț
SPEEDAIRE 5VEA8 Cilindru de aer Nfpa 8.75 inch Lungime Aluminiu | AE6VHW 5VEA88.75 "5"€416.89
SPEEDAIRE 5VEC1 Cilindru cu aer dublu efect 11.75 inch lungime | AE6VHY 5VEC111.75 "8"€488.74
SPEEDAIRE 5YAY9 Cilindru de aer cu dublă acțiune 4.75 inci lungime | AE7GBT 5AI94.75 "1"€547.23
SPEEDAIRE 5YAZ1 Cilindru de aer cu dublă acțiune 6.75 inch lungime | AE7GBU 5YAZ16.75 "3"€547.23
SPEEDAIRE 5YAZ2 Cilindru de aer cu dublă acțiune 7.75 inch lungime | AE7GBV 5YAZ27.75 "4"€547.23
SPEEDAIRE 5YAZ3 Cilindru de aer cu dublă acțiune 8.75 inci lungime | AE7GBW 5YAZ38.75 "5"€547.23
SPEEDAIRE 5YAZ4 Cilindru de aer cu dublă acțiune 9.75 inch lungime | AE7GBX 5YAZ49.75 "6"€602.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 5VEA9 Cilindru de aer cu dublă acțiune, lungime de 9.75 inci
€488.74 /unitate