Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BXN4L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZE 12V012

HONEYWELL BXN4L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant

În stoc
Articol: AA4MZE Model: BXN4LCrucea Ref: 12V012

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€3,528.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Material corpAluminiu
CertificareATEX, IEC Ex, EExd IIC T6 categoria II 2 GD, SIRA 00ATEX 1037X
Formular de contactMenținut, 2NC / 2NO DPDT, Snap Action, Double Break, Silver Contacts
Adâncime2.44 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime5.75 "
IP Rating-ul67
MişcareCW / CCW Menținut
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 6, 7, 13
Forța de operare4 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 158 grade F
VoiajPrecălătorie (PT) 65 grade max; Supracurgere (OT) 20 grade min; Cursă diferențială (DT) 35 grade max
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime2"
Intrare cablareConductă 3/4 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulStilul actuatoruluiamperiForța de operareTemp. De funcționare GamăLățimea roleiVoiajVoltajPreț
HONEYWELL EX-XR3 Dispozitiv de comandă superior cu comutator de limită antideflagrant | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Brațul pârghiei rotative15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.0.75 lb.-40 grade până la 160 grade F0.25 "Precursă (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 de grade max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,387.94
HONEYWELL LSXM4N Comutator de limită antideflagrant lateral | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Cap rotativ, fără pârghie104 in.-lb.10 de grade până la 250 de grade F0.19 "Precălătorie (PT) 18 grade max; Supracurgere (OT) 57 grade min; Cursă diferențială (DT) 10 grade max600AC / 250DC€1,172.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BXN4L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant
€3,528.67 /unitate