Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSXM4N Comutator de limită antideflagrant lateral | AA4MZV 12V035

HONEYWELL LSXM4N Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant

În stoc
Articol: AA4MZV Model: LSXM4NCrucea Ref: 12V035

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,172.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiCap rotativ, fără pârghie
amperi10
Material corpAluminiu
CertificareClasa 1, Divizia 1, Grupe B, C, D), 9, Clasa 2, Divizia 1, Grupe E, F, G
Formular de contact2NC/2NO SPDT Center Neutru, Snap Action, Double-break
Adâncime2.44 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime5.75 "
IP Rating-ulFără evaluare IP
MişcareCW / CCW Center Neutral
NEMA Rating-ul1, 3, 4, 6, 7, 13
Forța de operare4 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă10 de grade până la 250 de grade F
Lățimea rolei0.19 "
VoiajPrecălătorie (PT) 18 grade max; Supracurgere (OT) 57 grade min; Cursă diferențială (DT) 10 grade max
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime2"
Intrare cablareConductă 3/4 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulStilul actuatoruluiamperiForța de operareTemp. De funcționare GamăLățimea roleiVoiajVoltajPreț
HONEYWELL EX-XR3 Dispozitiv de comandă superior cu comutator de limită antideflagrant | AA4MZC 12V006 EX-XR31, 7Brațul pârghiei rotative15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.0.75 lb.-40 grade până la 160 grade F0.25 "Precursă (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 de grade max125AC/250AC/480AC/125DC/250DC€1,387.94
HONEYWELL BXN4L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Cap rotativ, fără pârghie104 in.-lb.-40 grade până la 158 grade F-Precălătorie (PT) 65 grade max; Supracurgere (OT) 20 grade min; Cursă diferențială (DT) 35 grade max600AC / 250DC€3,528.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSXM4N Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant
€1,172.04 /unitate