Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL EX-XR3 Dispozitiv de comandă superior cu comutator de limită antideflagrant | AA4MZC 12V006

HONEYWELL EX-XR3 Explosion Proof Limit Swtch Top Actuator

În stoc
Element: AA4MZC Model: EX-XR3Crucea Ref: 12V006
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
€1,387.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită de protecție împotriva exploziei
Lungimea actuatorului1.5 "
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi15 Ind./0.5 Rez./0.25 Rez.
Material corpAluminiu
CertificareATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, clasa I, grupuri C și &; Div. 1 și 2, Clasa II, Grupuri, E, F și & G; II 2 G, EEx d IIB + H2 T6
Formular de contact1NC/1NO, SPDT Maintained Snap Action
Adâncime2.02 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.56 "
IP Rating-ulFără evaluare IP
MişcareCW
NEMA Rating-ul1, 7
Forța de operare0.75 lb.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 160 grade F
Rola Dia.0.75 "
Lățimea rolei0.25 "
VoiajPrecursă (PT) 0.219 in max; Supracurgere (OT) 90 de grade max
Voltaj125AC/250AC/480AC/125DC/250DC
Lăţime2.78 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNEMA Rating-ulStilul actuatoruluiamperiForța de operareTemp. De funcționare GamăLățimea roleiVoiajVoltajPreț
HONEYWELL BXN4L Dispozitiv de acționare lateral al comutatorului de limită antideflagrant | AA4MZE 12V012 BXN4L1, 3, 4, 6, 7, 13Cap rotativ, fără pârghie104 in.-lb.-40 grade până la 158 grade F-Precălătorie (PT) 65 grade max; Supracurgere (OT) 20 grade min; Cursă diferențială (DT) 35 grade max600AC / 250DC€3,205.83
HONEYWELL LSXM4N Comutator de limită antideflagrant lateral | AA4MZV 12V035 LSXM4N1, 3, 4, 6, 7, 13Cap rotativ, fără pârghie104 in.-lb.10 de grade până la 250 de grade F0.19 "Precălătorie (PT) 18 grade max; Supracurgere (OT) 57 grade min; Cursă diferențială (DT) 10 grade max600AC / 250DC€1,064.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL EX-XR3 Explosion Proof Limit Swtch Top Actuator
€1,387.94 /unitate