Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€3,906.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Atașamente pentru stivuitoare
Acțiunea tobei
Lift, Transport
Capete de tambur
2
Înălțimea tamburului
Minim 24 "
Material tambur
Fibră , Fibră cu ramă , Plastic cu ramă , Oțel cu ramă , Oțel
Dimensiunea tamburului
30 gal. , 55 gal. , 85 gal.
Tip tambur
Închis, Deschis
Dimensiune buzunar furcă
16 1 / 2 "
Material maxilar
Oţel
Lungime
27 "
Capacitate de încărcare
1500 lbs.
Min. Înălțimea tamburului
24 "
Nr. de tobe
1
Număr de tobe
1
Tipul operației
Manual, mecanic automatizat
alte
Deschidere minimă buzunar furcă 16.5 "
Tip
Tambur unic
Informații de expediere:
Greutatea navei (kg)
83.7
Înălțimea navei (cm)
53.34
Lungimea navei (cm)
93.98
Lățimea navei (cm)
58.42
Codul HS
8428900390
Tara natala
US
Detalii produs:
Morse 287-2H dispozitiv de prindere a tamburului montat pe cărucior se instalează fără a fi nevoie de furci
Mânerează un tambur folosind două fălci de prindere pentru un sprijin maxim