SIEMENS Întrerupătoare cu șuruburi, seria HFD / HFXD


Filtru
Evaluare AIC: 65kAIC @ 480V , Tip cadru: HFD , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
HFD63B070
70A€2,560.29
B
HFD63B090
90A€2,560.29
A
HFD63B100
100A€2,560.29
A
HFD63B110
110A€2,560.29
A
HFD63B125
125A€2,560.29
A
HFD63B150
150A€2,560.29
B
HFD63B175
175A€2,560.29
A
HFD63B200
200A€2,560.29
C
HFXD63B100
225A€2,195.42
D
HFXD63B225
225A€2,195.42
A
HFD63B225
225A€2,560.29
E
HFXD63B125
225A€2,553.10
A
HFD63B250
250A€2,674.13
D
HFD63F250
250A€2,005.51

Întrerupătoare cu șuruburi, seria HFD / HFXD

Întreruptoarele Siemens, în cadru HFD / HFXD, sunt proiectate pentru a preveni deteriorarea unui circuit electric din cauza fluxului excesiv de curent. Aceste dispozitive au o configurație trifazată cu o facilitate de declanșare termică-magnetică pentru a evita declanșarea la supraîncărcări ușoare, în timp ce răspund instantaneu la supratensiuni severe de putere. Ele vin într-un design de montare cu șuruburi care asigură o instalare fără probleme și găzduiește conexiuni de sârmă de aluminiu sau cupru de dimensiuni variate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit disponibile cu amperaje nominale cuprinse între 3 și 70A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?