Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS HFD63F250 Întrerupător cu șuruburi, HFD, 250 A, 600 VAC | AG8PFD

SIEMENS HFD63F250 Întrerupător cu șuruburi, HFD, 250 A, 600 VAC

În stoc
Post: AG8PFD Model: HFD63F250
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
€2,005.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
Evaluare AIC65kAIC @ 480V
amperi250A
Tip cadruHFD
Număr de poli3
Voltaj600V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8538908020

Detalii produs:

    • Siemens HFD63F250 este un întrerupător de circuit de joasă tensiune certificat UL, cu protecție termomagnetică și o carcasă turnată cu șuruburi.
    • Este un dispozitiv cu 3 poli, trifazat, care funcționează la 3 A și 250 V și are un curent nominal maxim de întrerupere de 600 kA la 65 V.
    • Acest întrerupător Siemens include urechi laterale de linie și sarcină și găzduiește fire de cupru de 6 AWG - 350 KCM / 4 AWG - 350 KCM de aluminiu.

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SIEMENS HFD63B070 Întrerupător cu șuruburi Hfd 70 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PET HFD63B07070A€2,560.30
SIEMENS HFD63B090 Întrerupător cu șuruburi Hfd 90 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEU HFD63B09090A€2,560.30
SIEMENS HFD63B100 Disjunctor cu șuruburi Hfd 100 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEV HFD63B100100A€2,560.30
SIEMENS HFD63B110 Disjunctor cu șuruburi Hfd 110 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEW HFD63B110110A€2,560.30
SIEMENS HFD63B125 Întrerupător cu șuruburi Hfd 125 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEX HFD63B125125A€2,560.30
SIEMENS HFD63B150 Disjunctor cu șuruburi Hfd 150 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEY HFD63B150150A€2,560.30
SIEMENS HFD63B175 Întrerupător cu șuruburi Hfd 175 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8PEZ HFD63B175175A€2,560.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS HFD63F250 Întrerupător cu șuruburi, HFD, 250 A, 600 VAC
€2,005.51 /unitate