A Tip rulment: Minge , RPM suflantei: 3450 , dBA @ 5 picioare: 90 , Adâncime: 20-1/8 " , Înălțimea de descărcare (in.): 5 , Lățimea de descărcare (in.): 4 , Înălțime: 26.63 " , Finisajul carcasei: Natural , Diametru intrare: 7" , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. Temp. admisie: 180 grade F , CP motor: 3 , Rotație: CW , Tip: Mai puțin motor , Diametrul roții: 12 1 / 2 " , Materialul roții: Aluminiu , Lățimea roții: 12.5 " , latime: 17 "
Suflante fără motor, cu diametrul roții de 12-1/2 inch
Suflantele Dayton cu transmisie prin curea sunt proiectate pentru a genera un flux de aer de înaltă presiune pentru a scoate aerul cald sau rece prin orificiile de ventilație. Sunt potrivite pentru evacuarea gazelor, transportul pneumatic, procesarea chimică, uscare și aplicații de aer condiționat. Aceste suflante au roți din aluminiu cu lame radiale cu autocurățare și carcasă din oțel pentru rezistență la coroziune și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante, disponibile în variante de materiale pentru carcasă din aluminiu și oțel inoxidabil.