DAYTON 45J502 Suflantă roată de 12-1/2 inch din oțel inoxidabil | AD6HPN

DAYTON 45J502 Suflantă roată de 12-1/2 inch din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AD6HPN Model: 45J502

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,611.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Tip rulmentMinge
RPM suflantă3450
dBA @ 5 Picioare90
Adâncime20-1/8 "
Înălțimea de descărcare (în.)5
Lățime de descărcare (in)4
Înălţime26.63 "
Finisajul locuințelorNatural
Material carcasăOţel inoxidabil
Dia admisie.7"
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Temp admisie180 grade F
CP motor3
RotațieCW
TipMai puțin motor
Diametrul roților12 1 / 2 "
Materialul roțiiAluminiu
Lățimea roții12.5 "
Lăţime17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)40.01
Lățimea navei (cm)47.94
Codul HS8414901040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăPreț
DAYTON 45J508 Suflantă roată 12-1/2 inch aluminiu | AD6HPV 45J508Aluminiu€1,442.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 45J502 Suflantă roată de 12-1/2 inch din oțel inoxidabil
€3,611.74 /unitate