Cleme de acțiune linie dreaptă seria 601
Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 601 sunt ideale pentru aplicațiile de prelucrare ușoară în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Aceste cleme folosesc forța de strângere din lateral mai degrabă decât din partea superioară, fixând piesele de prelucrat în aplicații cu spațiu limitat. Ele sunt echipate cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și a o menține pe loc în timpul fixării, sudării, testării, turnării prin injecție a plasticului, prelucrarii CNC, asamblarea și pilonarea sau prelucrarea ușoară prin presare a echipamentelor industriale. Pe lângă blocarea în poziția extrasă, aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă permit, de asemenea, ca rotirea mânerului și căderea sub planul de montare să fie blocată într-o poziție retrasă. Aceste cleme cu acțiune în linie dreaptă vin cu o bază cu flanșă cu găuri filetate care ajută la montarea rapidă și sigură a clemelor pe o masă de lucru / suprafață plană și sunt integrate cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe o piesa de prelucrat și a o ține pe loc. . Aceste cleme Destaco sunt fabricate din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și sunt echipate cu pistonuri rotunde atașate pentru fixare rapidă și sigură. Aceste cleme în linie dreaptă au un design compact atât pentru producția de piese unice, cât și pentru producția de masă și sunt capabile să reziste la sarcini de până la 100 lb. Clemele Destaco sunt compatibile cu arborele Destaco 105203, 205208-M și 205943 pentru a oferi automatizare de înaltă performanță, menținere a lucrării și izolare. soluții precum și forța de strângere optimă. Aceste cleme sunt disponibile în variante de măsurare imperială și metrică Raptor Supplies.
De asemenea, oferim Cleme drepte seria 602 oferind capacități portante de până la 200 lb.
Utilizeaza
Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 601 sunt utilizate pentru lipire, lipire, asamblare a pieselor auto și testarea dispozitivelor de fixare.
Întrebări Frecvente
Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat orice echipament mecanic sau o tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul oricărui proces de fabricație.
Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Ce înseamnă forța de strângere?
Forța de prindere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv; alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Ce accesorii sunt compatibile cu clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 601?
Clemele cu acțiune în linie dreaptă din seria Destaco 601 pot fi utilizate cu axele 105203, 205208-M și 205943 ale mărcii.