Cleme cu acțiune în linie dreaptă Țineți în siguranță obiectele sau piesele de prelucrat prin mișcarea pistonilor de clemă de-a lungul axei lor folosind comutatorul în linie dreaptă sau acțiunea de prindere prin împingere/tragere. Aceste cleme pot fi blocate atât în poziție extinsă, cât și retrasă pentru a fi utilizate atât ca cleme de tragere, cât și ca cleme de împingere. Sunt ideale pentru testare, montare, prelucrare CNC, lipire și multe alte aplicații în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Clemele din seria 601 Destaco sunt cele mai mici dintre clemele Destaco în linie dreaptă, având un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și operarea clemelor. Acestea au mânere pentru a împinge sau a trage pistonurile lor rotunde glisante pentru a ține piesele de prelucrat. Aceste cleme au o bază cu flanșă pentru o montare ușoară. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-M are filete interne metrice pentru fixarea rapidă a pistonului. În plus, este construit din oțel pentru rezistență, durabilitate și protecție împotriva uzurii cauzate de abraziune.Raptor Supplies oferă, de asemenea, cleme manuale având specificații similare în construcția din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune, având piston cu filet exterior imperial pentru prindere sigură.
Utilizari:
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-M este utilă pentru lipirea, verificarea și sudarea accesoriilor, lipirea și testarea și tensionarea și alte operațiuni din industria aerospațială, auto, transport și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-M are un stil de montare pe bază cu flanșă și oferă o capacitate maximă de reținere de 100 lb.
- Are o construcție de oțel pentru rezistență și durabilitate în operațiuni grele.
- Această clemă are, de asemenea, un piston rotund cu filet M4 (metric) și limită de cursă de 0.63 inci.
- Are un raport forță de exercitare (împingere) față de forța aplicată (tragere) de 14:1 / 25:1 și înălțimea pistonului de 0.5 inci.
- De asemenea, are un mâner ergonomic ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
- Clema poate fi blocată atât în poziție retrasă, cât și în poziție extinsă, pentru confortul utilizatorului.
Accesorii compatibile:
- Raptor Supplies oferă un ax din neopren lipit cu vârf plat (205208-M) pentru a se potrivi în pistonul clemei Destaco 601-M pentru prinderea în siguranță a pieselor de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-M aderă la standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-M este montată pe suprafețe/piese de prelucrat folosind găuri filetate pe baza clemei pentru o instalare sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 601-M sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă, de asemenea, aceste cleme manuale cu filet interior #8-32 (imperial) (601) și cu filet exterior 1/4-20 (imperial) (601-O) pentru fixarea sigură a pieselor de prelucrat. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 601-M, consultați Cleme din seria Destaco 601 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Termenul „capacitate de reținere” sau forța de reținere indică capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul, piesa de prelucrat sau o tablă pe linia de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și la momentul în care ar trebui să-l apuce.
Î. Destaco vinde cleme manuale în alte culori ale mânerului decât roșu?
R. Da, Destaco poate furniza cleme manuale cu o gamă variată de mânere colorate în funcție de cerințele clienților. Destaco oferă, de asemenea, prindere speciale fără sigla Destaco, la cerere.
Î. Cum să alegeți o clemă dreaptă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele Destaco dispun de montare pe bază de flanșă pentru o instalare ușoară și construcții din oțel și oțel inoxidabil pentru rezistență și rezistență la coroziune. Aceste cleme sunt oferite în diferite capacități de reținere pentru a rezista la forța externă maximă pe care o poate suporta o clemă blocată fără a se deforma permanent. Clemele cu acțiune în linie dreaptă au și filete externe/interne ale pistonului în variantele imperiale sau metrice pentru o instalare sigură. Clienții ar trebui, de asemenea, să ia notă de distanța parcursă de pistonii cleme în timp ce achiziționează o clemă adecvată pentru utilizarea lor.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual folosind pârghii sau mânere pentru a împinge pistonii de cleme împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță. Mânerele sunt în general rotite în sus sau în jos pentru a împinge sau trage pistonii de clemă.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la coroziune?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista la uzură din cauza mediilor industriale dure și pentru a oferi, de asemenea, rezistență la rugină. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Pot clemele Destaco să facă față aplicațiilor de ridicare și/sau ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt concepute pentru a fi utilizate în aplicații de ridicare sau ridicare.