Cleme cu acțiune în linie dreaptă sunt ideale pentru ținerea în siguranță a pieselor de prelucrat prin mișcarea pistonilor de cleme de-a lungul axei lor prin utilizarea comutatorului în linie dreaptă sau a acțiunii de prindere prin împingere/tragere. Ele pot fi blocate în ambele poziții extinse și retractate pentru a fi utilizate atât ca cleme de tragere, cât și de împingere. Sunt potrivite pentru testarea, montarea, prelucrarea CNC, lipirea și aplicațiile de turnare prin injecție a plasticului în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Seria Destaco 601 clemele au un design compact pentru a reduce necesarul de spațiu pentru instalarea și funcționarea clemelor. Acestea au mânere pentru a împinge sau a trage pistonurile lor rotunde glisante pentru a ține piesele de prelucrat. Aceste cleme au o bază cu flanșă pentru o montare ușoară pe o suprafață orizontală/piesa de prelucrat. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-OSS are filete exterioare imperiale pe piston pentru fixarea rapidă a ansamblurilor de arbore cu filet imperial. Are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune și durabilitate pentru a preveni uzura din cauza mediilor abrazive. Raptor Supplies ofera si aceasta clema manuala in variante avand constructie din otel pentru rezistenta structurala; piston cu filet intern imperial / metric pentru prindere sigură.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-OSS este utilă pentru asamblarea, lipirea, lipirea și testarea dispozitivelor de fixare în industria aerospațială, auto, bunuri de larg consum, transport și alimentație și ambalare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-OSS are o construcție din oțel inoxidabil pentru rezistență și durabilitate în operațiuni grele.
- Dispune de piston rotund cu filet exterior de 1/4-20 (imperial) și oferă o limită de cursă de 0.63 inci.
- Această clemă are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe orizontale.
- Are un raport forță de exercitare (împingere) și forță aplicată (tragere) de 14:1 / 25:1 și înălțimea pistonului de 0.5 inci.
- Această clemă oferă o capacitate maximă de susținere de 100 lb.
- De asemenea, are un mâner ergonomic ușor de ținut, care minimizează oboseala utilizatorului în timpul utilizării prelungite.
Accesorii compatibile:
- Axuri Destaco: Aceste ansambluri de arbore se potrivesc pe pistonul clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-OSS pentru a ține în siguranță piesele de prelucrat.
Standarde și aprobări:
- Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-OSS sunt proiectate în conformitate cu standardele ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-OSS are găuri filetate pe baza sa cu flanșă pentru o instalare sigură pe o suprafață plană, orizontală/piesa de prelucrat.
- Această clemă poate fi deșurubată cu ușurință de pe suprafața montată folosind o șurubelniță simplă pentru relocare.
Întrebări frecvente:
Î. Pe ce alte variante de clemă Destaco 601-OSS sunt disponibile Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies oferă cleme manuale similare cu construcție din oțel (601-O) pentru rigiditate structurală. Pentru mai multe variante legate de clema Destaco 601-M, consultați Cleme din seria Destaco 601 pagină de pe site-ul nostru.
Î. Ce înseamnă capacitatea de fixare a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Culoarea roșie a mânerului înseamnă ceva pe clemele Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie alertează operatorul cu privire la locația mânerului de funcționare și când ar trebui să-l apuce.
Î. Destaco vinde cleme manuale în alte culori ale mânerului decât roșu?
R. Da, Destaco poate furniza cleme manuale într-o gamă variată de mânere colorate, în funcție de cerințele clienților. Destaco oferă, de asemenea, mânere speciale fără logo Destaco, la cerere.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă sunt acționate manual folosind pârghii sau mânere pentru a împinge pistonii de cleme împotriva pieselor de prelucrat și a le ține în siguranță. Mânerele sunt în general rotite în sus sau în jos pentru a împinge sau trage pistonii de clemă.
Î. Cum diferă forța de strângere de forța/capacitatea de reținere?
A. Forța de strângere sau forța de exercitare se referă la forța reală pe care clema o exercită asupra piesei de prelucrat pentru a o ține. Forța sau capacitatea de prindere oferă o măsură a rezistenței ideale a clemei, măsurată în timpul procesului de fabricație. Forța de strângere este în general mai mică decât capacitatea de reținere, în funcție de mai mulți factori, cum ar fi poziția arborelor în barele de strângere și forța opusă aplicată pe clemă.
Î. Ce lubrifiant este recomandat pentru utilizare cu clemele Destaco la întreținere?
A. Se recomandă utilizarea unei unsori de cuplare precum Mobil XTC pentru reconstrucția sau întreținerea clemelor mecanice.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la coroziune?
A. Toate clemele din oțel carbon Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista la uzură din cauza mediilor industriale dure și pentru a oferi, de asemenea, rezistență la rugină. Destaco furnizează, de asemenea, cleme din oțel inoxidabil pentru aplicații care necesită prindere în condiții de exterior.
Î. Sunt clemele Destaco folosite pentru ridicare sau aplicații de ridicare?
R. Nu, clemele Destaco sunt clasificate pentru încărcare numai pentru aplicații de prindere. Nu sunt proiectate pentru aplicații de ridicare sau ridicare.