Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-O este ideală pentru aplicațiile de prelucrare ușoară în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. Această clemă folosește forța de strângere din lateral mai degrabă decât din partea superioară, fixând piesele de prelucrat în aplicații cu spațiu limitat. Este echipat cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe piesa de prelucrat și a o menține pe loc în timpul fixării, sudării, testării, turnării prin injecție a plasticului, prelucrarii CNC, asamblarea și pilonarea sau prelucrarea ușoară prin presare a echipamentelor industriale. Pe lângă blocarea în poziția extinsă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă permite și rotirea mânerului și coborârea sub planul de montare, pentru a fi blocată în poziția retrasă. Această clemă dreaptă 601-O vine cu o bază dreaptă cu găuri filetate care ajută la montarea rapidă și sigură pe o masă de lucru / suprafață plană și este echipată cu un mâner de pârghie care cuplează pistonul pentru a apăsa pe o piesa de prelucrat și a o menține pe loc. Această clemă Destaco este fabricată din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse și este echipată cu un piston rotund pentru fixare rapidă și sigură. Dispune de un design compact atât pentru piesa unică, cât și pentru producția de masă și este capabil să reziste la sarcini de până la 100 lb.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-O este utilizată pentru lipire, lipire, asamblare a pieselor auto și testare a dispozitivelor de fixare în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-O are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune.
- Această clemă în linie dreaptă are o bară în U și o bază dreaptă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară.
- Vine cu un mâner de împingere/tragere ușor de manevrat, care permite pistonului să se miște înăuntru și să iasă de-a lungul axei sale și poate fi folosit ca clemă de împingere sau tragere prin blocarea acestuia în două poziții.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-O este capabilă să reziste la sarcini de până la 100 lb.
Standarde și aprobări:
- Clema de blocare cu acțiune de tragere Destaco 601-O este fabricată în conformitate cu standardele industriale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 pentru sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța superioară a clemei.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-O vine cu o bază dreaptă cu găuri filetate pentru instalarea rapidă și sigură a clemei pe o masă de lucru / suprafață plană.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. O clemă în linie dreaptă încorporează un piston glisant pentru a asigura o acțiune de strângere în linie dreaptă. Pistonul poate fi blocat fie în direcția de tragere, fie în direcția de împingere pentru a ține piesele de prelucrat.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a menține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.