Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-SS este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat pe o suprafață verticală în unitățile de prelucrare a metalelor și de producție. Este ideal pentru aplicații de lipire, lipire, testare și asamblare. Această clemă are o construcție din oțel inoxidabil care oferă rezistență ridicată la uzură/deteriorări din cauza condițiilor industriale dure. Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are un design compact care o face utilizabilă în spații înguste și zone greu de atins. Clema de linie dreaptă Destaco are o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru. Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură. Pistonul său rotund ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea în timpul funcționării. Cleme din seria Destaco 601 sunt de asemenea oferite în variante zincate, construite din oțel carbon Raptor Supplies.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-SS este proiectată pentru aplicații de lipire, lipire, testare și asamblare.
Caracteristici:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-SS are construcție din oțel carbon și finisaj placat cu zinc pentru a oferi rezistență împotriva deteriorării/uzurii din condiții industriale dure.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are un corp filetat care permite montarea prin orificiu traversant pentru o prindere ușoară și sigură.
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco are o bază cu flanșă pentru o instalare ușoară pe suprafețe plane/bancuri de lucru.
- Această clemă cu acțiune în linie dreaptă are un design compact, ceea ce o face utilizabilă în spații restrânse și zone greu de atins.
- Pistonul rotund al clemei cu acțiune în linie dreaptă Destaco ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție pentru a preveni alunecarea la mijlocul funcționării.
Accesorii compatibile:
- Axuri cu cap hexagonal Destaco 205943: Aceste axe cu cap hexagonal sunt utilizate pentru înlocuirea fusurilor rupte / uzate pe clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-SS.
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-SS este fabricată în conformitate cu standardele internaționale ale industriei ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 601-SS are un stil de montare pe bază cu flanșă pentru a permite o instalare sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru. La cerere, datorită bazei sale cu flanșă, această clemă cu acțiune în linie dreaptă poate fi de asemenea îndepărtată cu ușurință.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă cu acțiune în linie dreaptă?
A. Clemele cu acțiune în linie dreaptă Destaco sunt cleme de tip împingere/tragere acționate manual care sunt utilizate pentru diverse aplicații, cum ar fi sudare, prelucrarea lemnului, dispozitive de tensionare și diverse operațiuni de asamblare și testare.
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte stiluri?
R. Da, în afară de această clemă din oțel inoxidabil, Destaco oferă și diverse cleme similare din oțel carbon (Clema Destaco 601-M & Clemă Destaco 601-O).
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv unei piese de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, cum ar fi alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Cum funcționează clemele manuale?
A. Spre deosebire de clemele pneumatice cu acțiune în linie dreaptă, clemele manuale obișnuite de la Destaco au un mâner separat pentru cuplarea pistonului pentru a ține piesa de prelucrat pe loc.
Î. Cum funcționează clemele cu acțiune în linie dreaptă?
A. Unele cleme cu acțiune în linie dreaptă, cum ar fi clema Destaco 601-SS, au un piston filetat care este fixat manual folosind un mâner de prindere din plastic. Aceste cleme au un mâner de blocare cu două căi (poziție retrasă sau extinsă) pentru a permite utilizatorului să utilizeze această clemă fie în configurație de tip împingere, fie trage.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a ține apăsat echipamentul sau tabla pe linia de asamblare sau în timpul oricărui alt proces de fabricație.
Î. Sunt clemele Destaco rezistente la rugină?
R. Da, clemele din oțel carbon de la Destaco sunt placate cu zinc pentru a rezista și a minimiza uzura în mediile industriale dure. Pentru aplicațiile care necesită prindere în condiții de exterior, sunt disponibile și cleme din oțel inoxidabil.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco la reconstrucție?
A. Pentru a asigura funcționarea lină și durabilitatea clemelor mecanice, se recomandă utilizarea unei unsoare de cuplare precum Mobil XTC.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului clemelor Destaco?
A. Mânerele de culoare roșie avertizează utilizatorul despre locația mânerului de operare și când ar trebui să-l apuce. Culoarea roșie nu are niciun avantaj suplimentar față de funcționarea clemelor.
Î. Marca oferă cleme de acțiune în linie dreaptă în alte configurații?
A. Destaco oferă și o gamă largă de cleme cu acțiune în linie dreaptă care sunt disponibile într-o varietate de configurații și stiluri, cum ar fi mâner rutabil / drept, oțel inoxidabil și modele activate Toggle Lock Plus.