SQUARE D Întrerupătoare standard QO Plug-On


Filtru
AER @ 120VAC: 10kA , AER @ 240VAC: 10kA , AER @ 48VDC: 5kA , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: 48 VDC , Adâncime: 2.91 " , Evaluare întreruperi: 10 kA @ 120/240V AC , Lungime: 3" , Tip de montare: Conecteaza , Tip: Standard , Foloseste cu: Seria QO
StilModelVoltajEvaluarea tensiunii ACamperiLăţimeEvaluare curentMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
QO115
120V / 240V AC120 / 240 VAC150.75 "15A8AWG14AWG1€48.26
B
QO110
120V / 240V AC120 / 240 VAC100.75 "10A8AWG14AWG1€52.04
C
QO235
120V / 240V AC120 / 240 VAC351.5 "35A2AWG8AWG2€112.88
D
QO330
120V/240V AC, 48V DC240 VAC302.25 "30A8AWG14AWG3€485.65
E
QO340
120V/240V AC, 48V DC240 VAC402.25 "40A2AWG8AWG3€470.83
F
QO360
120V/240V AC, 48V DC240 VAC602.25 "30A2AWG8AWG3€385.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?