Întrerupătorul Square D QO360 este ideal pentru protejarea panourilor de distribuție, a dulapurilor de comandă și a centrelor de sarcină împotriva supraîncărcărilor și scurtcircuitelor, prin întreruperea rapidă a curenților defecte.
Caracteristici:
- Întrerupătorul Square D QOB220 are un indicator VisiTrip care oferă o indicație vizuală a declanșării și întreruperii circuitului.
- Acest întrerupător miniatural are un mecanism de comutare fiabil, fără declanșare, asigurând că întrerupătorul nu poate fi ținut în poziția ON în timpul unei defecțiuni pentru siguranța operațională.
- Vine cu o indicație pozitivă a mânerului pentru a identifica cu ușurință starea de funcționare.
- Acest mini întrerupător Square D oferă o capacitate de rupere de 10 kAIC pentru o protecție ridicată la declanșare a circuitului.
Accesorii compatibile:
- Square D QO1HPL atașament lacăt: Este folosit pentru a interbloca și asigura mânerele întreruptorului Square D în timp ce se declanșează accidental și limitează accesul la întrerupător.
Întrebări frecvente:
Î. Ce tip de montaj oferă întrerupătorul Square D QO360?
A. Acest mini întrerupător Square D permite montarea cu șuruburi pentru o instalare ușoară și sigură.
Î. Cum să conectați acest întrerupător?
A. Dispune de o orientare a urechilor pentru cablarea directă prin barele colectoare, eliminând necesitatea cablurilor de tip coadă și ajută la organizarea centrului de încărcare.
Î. Ce dimensiune a firului poate găzdui întrerupătorul de circuit Square D QO360?
A. Acest întrerupător de circuit Square D cu clasificare HACR poate găzdui fire de cupru/aluminiu de 14 - 8 AWG.
Î. Care este temperatura ambiantă a acestui mini întrerupător Square D QO?
A. Acest întrerupător are o temperatură ambientală de 104 grade F.