KILLARK Corp de iluminat cu halogenură metalică


Filtru
Tipul dispozitivului: periculoase Locație , Finisajul carcasei: Bronza , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Lampă inclusă: Nu , Cantitate lampă: 1 , Voltaj: 120-208-240-277
StilModelMontareTemperatura ambientală. GamăPutere fixăArticol recomandat pentru lampăLăţimeÎnălţimeDenumirea lămpiiTip lămpiPreț (ex. TVA)
A
EMH100D4G
--40 de grade F1002DZX68 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halogenură metalică€2,657.57
B
VM5P250
--40 de grade F2504PL0811.88 "9 9 / 16 "M138Pornire puls cu halogenuri metalice€2,166.82
B
VM5P400
--40 de grade F4001PCZ311.88 "9 9 / 16 "M135Pornire puls cu halogenuri metalice€2,272.92
C
VM3P170D4GLG
--40 până la 149 grade F1751PCZ111.88 "5.375 "M137Pornire puls cu halogenuri metalice€2,158.42
D
EMH100
--40 de grade F1002DZX68 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halogenură metalică€1,991.89
E
VM3P170
--40 până la 149 grade F175-11.88 "5.375 "M137Pornire puls cu halogenuri metalice€1,690.16
F
VM3P170X2GLG
Plafon-40 până la 149 grade F1751E68611.88 "5.375 "M137Pornire puls cu halogenuri metalice€2,062.05
G
EMH100X2G
Plafon-40 de grade F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halogenură metalică€2,557.45
H
EMH100A2G
-40 de grade F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halogenură metalică€2,371.64
I
VM5P250A2GLG
-40 de grade F2504PL0711.88 "9 9 / 16 "M138Pornire puls cu halogenuri metalice€2,990.60
J
VM3P170A2GLG
-40 până la 149 grade F1751E68611.88 "5.375 "M137Pornire puls cu halogenuri metalice€2,068.50
K
EMH100B2G
Perete-40 de grade F100-8 13 / 16 "11 15 / 16 "M90Halogenură metalică€3,013.82
L
VM3P170B2GLG
Perete-40 până la 149 grade F1751E68611.88 "5.375 "M137Pornire puls cu halogenuri metalice€2,154.72

Corp de iluminat cu halogenură metalică

Corpurile de iluminat cu halogenuri metalice Killark sunt utilizate atât pentru iluminat interior, cât și pentru exterior, cum ar fi spații industriale, comerciale și publice, arene sportive, parcări, fabrici și magazine de vânzare cu amănuntul. Acestea au carcasă din aluminiu fără cupru pentru o rezistență excelentă și pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 149 de grade F. Aceste corpuri de iluminat oferă montare suspendată / tavan / perete și sunt disponibile în 5.375, 9-9/16 și 11-15/16. înălțimi de centimetri.
Raptor Supplies De asemenea, oferă Corpuri HID cu balast de pornire prin impuls pentru economisirea energiei cu până la 24%.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?