KILLARK Dispozitiv HID anti-explozie din seria EZ


Filtru
Tipul dispozitivului: periculoase Locație , Finisajul carcasei: Bronza , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Lampă inclusă: Nu , Cantitate lampă: 1 , Tip lampă: Pornire puls cu halogenuri metalice , Lungime: 11.25 " , Voltaj: 120-208-240-277 , latime: 11.25 "
StilModelTemperatura ambientală. GamăPutere fixăÎnălţimeDenumirea lămpiiWați de lampăMontareArticol recomandat pentru lampăPreț (ex. TVA)
A
EZP400
-40 de grade F40022.25 "M135400-1PCZ3€3,513.47
A
EZP320
-40 de grade F32022.25 "M132320-1VZ60€3,138.04
B
EZP150B2G
-40 până la 131 grade F15018 "M102150Perete2F192€3,082.01
C
EZP250
-40 până la 131 grade F25018 "M138250-4PL08€3,346.16
D
EZP250D4G
-40 până la 131 grade F25018 "M138250-4PL08€3,995.88
C
EZP170
-40 până la 131 grade F17518 "M137175-1PCZ1€2,823.81
C
EZP150
-40 până la 131 grade F15018 "M102150--€2,076.04
D
EZP170D4G
-40 până la 131 grade F17518 "M137175-1PCZ1€3,473.53
E
EZP150A2G
-40 până la 131 grade F15018 "M102150 2F192€2,439.84
F
EZP250X2G
-40 până la 131 grade F25018 "M138250Plafon4PL07€3,895.77
F
EZP170X2G
-40 până la 131 grade F17518 "M137175Plafon1E686€3,373.42
B
EZP170B2G
-40 până la 131 grade F17518 "M137175Perete1E686€3,829.78
G
EZP150D4G
-40 până la 131 grade F15018 "M102150-1PCZ5€2,725.76
H
EZP170A2G
-40 până la 131 grade F17518 "M137175 1E686€3,187.61
H
EZP250A2G
-40 până la 131 grade F25018 "M138250 4PL07€3,709.96
B
EZP250B2G
-40 până la 131 grade F25018 "M138250Perete4PL07€4,352.13
F
EZP150X2G
-40 până la 131 grade F15018 "M102150Plafon2F192€2,625.65

Dispozitiv HID anti-explozie din seria EZ

Corpurile HID rezistente la explozie din seria Killark EZ sunt proiectate atât pentru iluminat general de interior, cât și pentru exterior, cum ar fi arene industriale, comerciale și sportive, spații publice, fabrici, parcări și magazine de vânzare cu amănuntul. Au carcasă din aluminiu fără cupru, cu rezistență excelentă și capacitate de a rezista la temperaturi cuprinse între -40 și 131 de grade F. Aceste corpuri de iluminat oferă în plus opțiuni de montare pentru suspendare, tavan și perete și sunt disponibile la înălțimi de 18 și 22.25 inci.
Raptor Supplies De asemenea, oferă lumini antideflagrante cu tehnologie de sodiu de înaltă presiune pentru o eficiență mai mare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?