KILLARK EZP250D4G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQD | AF3ATT 7AA26

KILLARK EZP250D4G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQD

În stoc
Element: AF3ATT Model: EZP250D4GCrucea Ref: 7AA26

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,995.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu halogenură metalică
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 131 grade F
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă250
Înălţime18 "
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiM138
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiPornire puls cu halogenuri metalice
Wați de lampă250
Lungime11.25 "
Articol recomandat pentru lampă4PL08
Voltaj120-208-240-277
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.611
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăPutere fixăÎnălţimeDenumirea lămpiiWați de lampăMontareArticol recomandat pentru lampăPreț
KILLARK EZP150A2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQA | AF3ACD 7A0V9 EZP150A2G-40 până la 131 grade F15018 "M102150 2F192€2,439.83
KILLARK EZP170A2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQA | AF3ACE 7A0W0 EZP170A2G-40 până la 131 grade F17518 "M137175 1E686€3,187.60
KILLARK EZP250A2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQA | AF3ACF 7A0W1 EZP250A2G-40 până la 131 grade F25018 "M138250 4PL07€3,709.96
KILLARK EZP150X2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQB | AF3ADK 7A0Y8 EZP150X2G-40 până la 131 grade F15018 "M102150Plafon2F192€2,625.65
KILLARK EZP170X2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQB | AF3ADL 7A0Y9 EZP170X2G-40 până la 131 grade F17518 "M137175Plafon1E686€3,373.42
KILLARK EZP250X2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQB | AF3ADM 7A0Z0 EZP250X2G-40 până la 131 grade F25018 "M138250Plafon4PL07€3,895.76
KILLARK EZP150B2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQC | AF3AEU 7A201 EZP150B2G-40 până la 131 grade F15018 "M102150Perete2F192€3,082.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK EZP250D4G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQD
€3,995.88 /unitate