Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Cutii de raft de 6 inch
Coșurile de rafturi din plastic Quantum Storage Systems de 6 inci pot înlocui permanent coșurile uzate sau ondulate și au o capacitate de încărcare de 65 lb. Acestea au o construcție durabilă din polipropilenă pentru o rezistență excelentă la substanțe chimice și la umiditate și margini întărite pentru o rezistență suplimentară. Aceste pubele impermeabile au un dispozitiv de blocare spate, un suport de etichetă turnat și un buncăr frontal larg care le permite să se încline complet în afară în timp ce accesează articolele depozitate. Sunt impermeabile la grăsimi, ulei și substanțe chimice și sunt disponibile la adâncimi de 12, 18 și 24 inchi. Raptor Supplies oferă și sisteme de stocare Quantum Coșuri de raft de 8 inch având o capacitate de încărcare de 75 lb.