Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Cutii de raft de 8 inch
Cubele de rafturi de 8 inchi Quantum Storage Systems sunt folosite pentru depozitarea și organizarea pieselor mici, consumabilelor sau componentelor în sisteme de rafturi cu o capacitate maximă de încărcare de 75 lb. Acestea au o construcție din polipropilenă pentru a asigura o rezistență ridicată la încovoiere și o rezistență chimică excelentă. Aceste coșuri de rafturi sunt integrate cu un suport de etichetă turnat și blocare spate încorporată, permițând coșurilor să se încline în afară pentru acces complet la conținut și sunt disponibile în opțiuni de culoare albastru, roșu, galben și clar. Raptor Supplies De asemenea, oferă Coșuri de raft de 6 inch având capacități de încărcare de până la 65 lb.