Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB214CL Coș cu raft 23-5/8 x 8-3/8 x 6 in. | AG6WGF 49H224

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB214CL Coș de raft 23-5/8 x 8-3/8 x 6 in.

În stoc
Articol: AG6WGF Model: QSB214CLCrucea Ref: 49H224
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
€38.28 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș pentru rafturi
Culoriclar
Înălţime6"
Înălțimea interioară6"
Lățimea interioară7.125 "
Lungime23-5/8 "
Capacitate de încărcare65 lb.
MaterialPolipropilenă
Numărul de sloturi divizoare scurte7
În afara înălțimii6"
Lungime exterioară23.625 "
Lățimea exterioară8.375 "
Utilizați divizorul nr.2ZMR4
Lăţime8-3/8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.77
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS3923100000

Variante de produs

ProdusModelCuloriLățimea interioarăCapacitate de încărcareLățimea exterioarăUtilizați divizorul nr.Se utilizează cu Grainger Divider Nr.LăţimePreț
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB205BL Coș de raft 23-5/8 inch Lungime 4-1/8 inch Lățime 6 inch Înălțime | AC4FXY 2ZMP6 QSB205BLAlbastru3"50 lb.4.125 "Mfr. Nr. DSB201 / 203/2052ZMR2-€22.55
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB206BL Coș de raft 23-5/8 inch Lungime 6-5/8 inch Lățime 6 inch Înălțime | AC4FXZ 2ZMP7 QSB206BLAlbastru5.5 "50 lb.6.625 "Mfr. Nr. DSB202 / 204/2062ZMR3-€23.84
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB214BL Coș de raft 23-5/8 inch Lungime 8-3/8 inch Lățime 6 inch Înălțime | AC4FYA 2ZMP8 QSB214BLAlbastru7.125 "50 lb.8.375 "Mfr. Nr. DSB207 / 208/2142ZMR4-€29.38
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB216BL Coș cu raft 23-5/8 inch Lungime 6 inch H Albastru | AC4FYB 2ZMP9 QSB216BLAlbastru10 "50 lb.11.125 "Mfr. Nr. DSB209 / 210/2162ZMR5-€34.57
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB205RD Coș cu raft 23-5/8 inch Lungime 4-1/8 inch Lățime 6 inch Înălțime | AC4FZB 2ZMU5 QSB205RDRoșu3"50 lb.4.125 "Mfr. Nr. DSB201 / 203/2052ZMR2-€22.55
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB205YL Coș de raft 23-5/8 inch Lungime 4-1/8 inch Lățime 6 inch Înălțime | AC4FZC 2ZMU6 QSB205YLGalben3"50 lb.4.125 "Mfr. Nr. DSB201 / 203/2052ZMR2-€22.55
QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB206RD Coș de raft 23-5/8 inch Lungime 6-5/8 inch Lățime 6 inch Înălțime | AC4FZD 2ZMU7 QSB206RDRoșu5.5 "50 lb.6.625 "Mfr. Nr. DSB202 / 204/2062ZMR3-€23.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QSB214CL Coș de raft 23-5/8 x 8-3/8 x 6 in.
€38.28 /unitate