ADVANTECH Site de testare din pânză de sârmă, cadru de alamă, dimensiunea ochiurilor #400


Filtru
Cadru Material: Alamă , Dimensiunea ochiului: #400 , Gama de dimensiuni ale plasei: E bună , Dimensiune deschidere: 38 microni m , Adâncime totală: 2" , Material ecran: Alamă , Tip: Sârmă de testare a țesăturii din sârmă , Diametru fir.: 0.03mm
StilModelCadrul interior Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
400BB8F
8"8"€342.83
B
400BB12I
12 "12 "€601.62

Site de testare din pânză de sârmă, cadru de alamă, dimensiunea ochiurilor #400

Sitele de testare din pânză de sârmă Advantech sunt utilizate în laboratoare pentru a filtra pulberile și lichidele pentru aplicații de testare, clasificare și eșantionare. Aceste site de testare recunoscute ASTM E11 au rame din alamă pentru a oferi o rezistență excelentă la coroziune și un aspect lustruit. Acestea permit filtrarea particulelor de până la 38 de microni și sunt disponibile în diametre exterioare de 8 și 12 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?