KILLARK Lumină anti-explozie din seria EZ


Filtru
Tipul dispozitivului: periculoase Locație , Finisajul carcasei: Bronza , Material carcasă: Aluminiu fără cupru , Lampă inclusă: Nu , Cantitate lampă: 1 , Tip lampă: Sodiu de înaltă presiune , Lungime: 11.25 " , Voltaj: 120-208-240-277 , latime: 11.25 "
StilModelTemperatura ambientală. GamăPutere fixăÎnălţimeDenumirea lămpiiWați de lampăMontareArticol recomandat pentru lampăPreț (ex. TVA)
A
EZS400
-40 de grade F40022.25 "S51400-4V629€3,717.50
A
EZS250
-40 până la 131 grade F25022.25 "S50250-2V520, 2YGF5€3,182.90
B
EZS150
-40 până la 149 grade F15018 "S55150--€2,901.35
C
EZS150X2G
-40 până la 149 grade F15018 "S55150Plafon-€3,450.95
D
EZS150D4G
-40 până la 149 grade F15018 "S55150--€3,551.06
E
EZS150A2G
-40 până la 149 grade F15018 "S55150 -€3,265.14
F
EZS150B2G
-40 până la 149 grade F15018 "S55150Perete-€3,907.31

Lumină anti-explozie din seria EZ

Luminile antideflagrante din seria Killark EZ sunt concepute pentru instalații în locuri în care sunt prezente murdărie, praf, umiditate, coroziune sau vibrații, cum ar fi fabricile de producție a vopselei, uzinele de petrol și gaze, stațiile de pompare a conductelor, fermele de rezervoare și terminalele maritime de încărcare și transfer de combustibil. Au carcase din aluminiu fără cupru, cu finisaj cafeniu, pentru a rezista la temperaturi ambientale cuprinse între -40 și 149 de grade F. Aceste lumini au un design fără fir care permite instalarea sau îndepărtarea rapidă și lină a corpurilor de iluminat pentru întreținere ușoară și sunt disponibile la înălțimi de 18 și 22.25 inci. .
Raptor Supplies De asemenea, oferă corp de iluminat fluorescent cu finisaj epoxidic / poliesteric praf copt.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?