KILLARK EZS150B2G Dispozitiv de sodiu de înaltă presiune cu AF9JQC | AF3ARP 7AA00

KILLARK EZS150B2G Dispozitiv de sodiu de înaltă presiune cu AF9JQC

În stoc
Element: AF3ARP Model: EZS150B2GCrucea Ref: 7AA00

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,907.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu sodiu de înaltă presiune
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 149 grade F
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă150
Înălţime18 "
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiS55
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiSodiu de înaltă presiune
Wați de lampă150
Lungime11.25 "
MontarePerete
Voltaj120-208-240-277
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.4345
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9405400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăPutere fixăÎnălţimeDenumirea lămpiiWați de lampăMontareArticol recomandat pentru lampăPreț
KILLARK EZS150A2G Corp de iluminat Hps cu AF9JQA | AF3ACJ 7A0W4 EZS150A2G-40 până la 149 grade F15018 "S55150 -€3,265.14
KILLARK EZS150X2G Corp de iluminat Hps cu AF9JQB | AF3ADQ 7A0Z3 EZS150X2G-40 până la 149 grade F15018 "S55150Plafon-€3,450.94
KILLARK EZS150D4G Corp de sodiu de înaltă presiune cu AF9JQD | AF3ATW 7AA29 EZS150D4G-40 până la 149 grade F15018 "S55150--€3,551.06
KILLARK EZS150 Corp de iluminat cu sodiu de înaltă presiune S55 | AF9JPX 2PDC5 EZS150-40 până la 149 grade F15018 "S55150--€2,901.35
KILLARK EZS250 Corp de iluminat cu sodiu de înaltă presiune S50 | AF9JPY 2PDC6 EZS250-40 până la 131 grade F25022.25 "S50250-2V520, 2YGF5€3,182.91
KILLARK EZS400 Corp de iluminat cu sodiu de înaltă presiune S51 | AF9JPZ 2PDC7 EZS400-40 de grade F40022.25 "S51400-4V629€3,717.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK EZS150B2G Dispozitiv de sodiu de înaltă presiune cu AF9JQC
€3,907.31 /unitate