DAYTON 3W087 Truck Hand 650 Lb | AD2XJV

DAYTON 3W087 Truck Hand 650 lb

În stoc
Articol: AD2XJV Model: 3W087

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€155.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de urcare pe scări
CuloriRoșu
finalizareaStrat de pulbere rezistent la rugină
Tip mânerMâner dublu
Capacitate de încărcare650 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului8"
Lățimea plăcii nasului14 "
Inălțime totală47 "
Lățimea totală22.5 "
Cu sprijinulManual
Diametrul roților10 "
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăTip roatăLățimea roțiiPreț
DAYTON 21U666 Capacitate stivuitor manual 800 lb 47 x 19 x 22 | AB6KBD 21U666PulbereCadru continuu Flow-Back800 lb.47 "19 "Cauciuc solid2.75 "€513.44
DAYTON 21U667 Capacitate stivuitor manual 800 lb 47 x 22-1/4 x 22 | AB6KBE 21U667PulbereCadru continuu Flow-Back800 lb.47 "22.25 "Pneumatic3.5 "€163.10
DAYTON 21U668 Camion de mână cu mâner dublu 49 x 19 x 22 | AB6KBF 21U668PulbereMâner dublu800 lb.49 "19 "Cauciuc solid2.75 "€163.40
DAYTON 21U669 Stivuitor manual cu mâner dublu 49 x 22-1/4 x 22 | AB6KBG 21U669PulbereMâner dublu800 lb.49 "22.25 "Pneumatic3.5 "€172.22
DAYTON 21U670 Mâner cu buclă pentru camion de mână 49 x 19 x 22 | AB6KBH 21U670PulbereBuclă de cadru continuă800 lb.49 "19 "Cauciuc solid2.75 "€304.10
DAYTON 21U671 Mâner cu buclă pentru camion de mână 49 x 22-1/4 x 22 | AB6KBJ 21U671PulbereBuclă de cadru continuă800 lb.49 "22.25 "Pneumatic3.5 "€221.07
DAYTON 3W088 Truck Hand 400 Lb | AD2XJW 3W088Strat de pulbere rezistent la ruginăBuclă de cadru continuă400 lb.51 "19 "Semi-pneumatic2.75 "€168.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3W087 Truck Hand 650 lb
€155.10 /unitate