DAYTON 21U666 Capacitate stivuitor manual 800 lb 47 x 19 x 22 | AB6KBD

DAYTON 21U666 Capacitate camion de mână 800 lb 47 x 19 x 22

În stoc
Articol: AB6KBD Model: 21U666

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€513.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de urcare pe scări
CuloriRoșu
finalizareaPulbere
Tip mânerCadru continuu Flow-Back
Capacitate de încărcare800 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului12 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Adâncimea totală22 "
Inălțime totală47 "
Lățimea totală19 "
Cu sprijinulManual
Rulmenți cu roți5 / 8 "
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăCauciuc solid
Lățimea roții2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.8
Înălțimea navei (cm)120.65
Lungimea navei (cm)59.18
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăTip roatăLățimea roțiiPreț
DAYTON 21U667 Capacitate stivuitor manual 800 lb 47 x 22-1/4 x 22 | AB6KBE 21U667PulbereCadru continuu Flow-Back800 lb.47 "22.25 "Pneumatic3.5 "€163.10
DAYTON 21U668 Camion de mână cu mâner dublu 49 x 19 x 22 | AB6KBF 21U668PulbereMâner dublu800 lb.49 "19 "Cauciuc solid2.75 "€163.40
DAYTON 21U669 Stivuitor manual cu mâner dublu 49 x 22-1/4 x 22 | AB6KBG 21U669PulbereMâner dublu800 lb.49 "22.25 "Pneumatic3.5 "€172.22
DAYTON 21U670 Mâner cu buclă pentru camion de mână 49 x 19 x 22 | AB6KBH 21U670PulbereBuclă de cadru continuă800 lb.49 "19 "Cauciuc solid2.75 "€304.10
DAYTON 21U671 Mâner cu buclă pentru camion de mână 49 x 22-1/4 x 22 | AB6KBJ 21U671PulbereBuclă de cadru continuă800 lb.49 "22.25 "Pneumatic3.5 "€221.07
DAYTON 3W087 Truck Hand 650 Lb | AD2XJV 3W087Strat de pulbere rezistent la ruginăMâner dublu650 lb.47 "22.5 "Pneumatic4"€155.10
DAYTON 3W088 Truck Hand 400 Lb | AD2XJW 3W088Strat de pulbere rezistent la ruginăBuclă de cadru continuă400 lb.51 "19 "Semi-pneumatic2.75 "€168.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 21U666 Capacitate camion de mână 800 lb 47 x 19 x 22
€513.44 /unitate