DAYTON Camioane manuale de urcare pe scări, roșii, alimentate manual


Filtru
Culoare: Roșu , Material: Oţel , Adâncime totală: 22 " , Cu sprijinul: Manual , Rulmenți roților: 5 / 8 " , Diametrul roții: 10 " , Materialul roții: Cauciuc
StilModelfinalizareaTip mânerCapacitate de încărcareInălțime totalăLățimea totalăTip roatăLățimea roțiiPreț (ex. TVA)
A
21U666
PulbereCadru continuu Flow-Back800 lb.47 "19 "Cauciuc solid2.75 "€513.44
B
21U670
PulbereBuclă de cadru continuă800 lb.49 "19 "Cauciuc solid2.75 "€273.98
B
21U671
PulbereBuclă de cadru continuă800 lb.49 "22.25 "Pneumatic3.5 "€217.45
C
21U668
PulbereMâner dublu800 lb.49 "19 "Cauciuc solid2.75 "€163.40
C
21U669
PulbereMâner dublu800 lb.49 "22.25 "Pneumatic3.5 "€172.22
A
21U667
PulbereCadru continuu Flow-Back800 lb.47 "22.25 "Pneumatic3.5 "€163.10
D
3W481
Strat de pulbere rezistent la ruginăCadru continuu Flow-Back500 lb.46 "20 "Semi-pneumatic2.75 "€152.22
E
3W484
Strat de pulbere rezistent la ruginăCadru continuu Dual Pin500 lb.50.5 "20 "Semi-pneumatic2.75 "€157.81
F
3W485
Strat de pulbere rezistent la ruginăCadru continuu Dual Pin650 lb.50.5 "22 "Pneumatic4"€220.78
G
3W088
Strat de pulbere rezistent la ruginăBuclă de cadru continuă400 lb.51 "19 "Semi-pneumatic2.75 "€168.09
H
3W089
Strat de pulbere rezistent la ruginăBuclă de cadru continuă500 lb.51 "22 "Pneumatic4"€191.27
I
5Z078
Strat de pulbere rezistent la ruginăCadru continuu un singur pin400 lb.46 "20 "Semi-pneumatic2.75 "€142.71
J
5Z079
Strat de pulbere rezistent la ruginăCadru continuu un singur pin650 lb.46 "22.5 "Pneumatic4"€144.55
K
3W486
Strat de pulbere rezistent la ruginăBuclă de cadru continuă650 lb.51 "19 "Pneumatic4"€231.10
L
3W087
Strat de pulbere rezistent la ruginăMâner dublu650 lb.47 "22.5 "Pneumatic4"€152.33

Camioane manuale de urcare pe scări, roșii, alimentate manual

Camioanele de mână pentru urcarea scărilor Dayton sunt potrivite pentru mutarea încărcăturilor mari sau grele, cum ar fi cutii, lăzi, pubele, materii prime și mașini în unități industriale și de producție. Aceste unități sunt cunoscute și sub denumirea de cărucioare de mână și au cadre din oțel în orientare verticală pentru a preveni căderea obiectelor de pe camion în timpul tranzitului și plăci frontale care suportă sarcini de până la 800 lb. Modelele selectate sunt dotate cu mânere bucle pentru o prindere și un control confortabil. înclinați în siguranță camionul înapoi pentru a echilibra sarcina pe roți pentru o rulare ușoară dintr-un loc în altul. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste stivuitoare de mână din oțel, disponibile în configurații pneumatice, semipneumatice și cu roți din cauciuc solid.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?