Corp de iluminat cu halogenuri metalice KILLARK EZP150 M102 | AF9JPR 2PDA9

KILLARK Corp de iluminat cu halogenuri metalice EZP150 M102

În stoc
Element: AF9JPR Model: EZP150Crucea Ref: 2PDA9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,076.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat cu halogenură metalică
Temperatura ambientală. Gamă-40 până la 131 grade F
Tip de corppericuloase Locație
Putere fixă150
Înălţime18 "
Finisajul locuințelorBronza
Material carcasăAluminiu fără cupru
Denumirea lămpiiM102
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiPornire puls cu halogenuri metalice
Wați de lampă150
Lungime11.25 "
Voltaj120-208-240-277
Lăţime11.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.9425
Înălțimea navei (cm)68.83
Lungimea navei (cm)29.72
Lățimea navei (cm)29.97
Codul HS9405106020

Variante de produs

ProdusModelTemperatura ambientală. GamăPutere fixăÎnălţimeDenumirea lămpiiWați de lampăMontareArticol recomandat pentru lampăPreț
KILLARK EZP150A2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQA | AF3ACD 7A0V9 EZP150A2G-40 până la 131 grade F15018 "M102150 2F192€2,439.83
KILLARK EZP170A2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQA | AF3ACE 7A0W0 EZP170A2G-40 până la 131 grade F17518 "M137175 1E686€3,187.60
KILLARK EZP250A2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQA | AF3ACF 7A0W1 EZP250A2G-40 până la 131 grade F25018 "M138250 4PL07€3,709.96
KILLARK EZP150X2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQB | AF3ADK 7A0Y8 EZP150X2G-40 până la 131 grade F15018 "M102150Plafon2F192€2,625.65
KILLARK EZP170X2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQB | AF3ADL 7A0Y9 EZP170X2G-40 până la 131 grade F17518 "M137175Plafon1E686€3,373.42
KILLARK EZP250X2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQB | AF3ADM 7A0Z0 EZP250X2G-40 până la 131 grade F25018 "M138250Plafon4PL07€3,895.76
KILLARK EZP150B2G Corp de iluminat cu halogenuri metalice cu AF9JQC | AF3AEU 7A201 EZP150B2G-40 până la 131 grade F15018 "M102150Perete2F192€3,082.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KILLARK Corp de iluminat cu halogenuri metalice EZP150 M102
€2,076.05 /unitate