APPROVED VENDOR Uniune, soclu / filetat, metal


Filtru
StilModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț (ex. TVA)
A
1 MND6
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2.5 "--€211.06
A
1 MND1
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 4 "--€28.40
A
1MNC9
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 2 "--€24.00
A
1MNC8
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3 / 8 "--€26.25
A
1MNC7
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€26.36
A
1MNC6
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1 / 8 "---
RFQ
B
1MNV1
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F2.5 "--€245.56
B
1MNU9
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F2"--€113.14
B
1MNU3
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F3 / 8 "--€21.01
A
1 MND7
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F3"--€317.40
A
1 MND5
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F2"--€88.97
A
1 MND4
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.5 "--€74.64
A
1 MND2
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1"--€34.26
A
1 MND3
Oțel forjat negru-FNPT3000 psi@72 grade F1.25 "--€62.21
B
1MNU5
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F3 / 4 "--€30.03
B
1MNU4
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 2 "--€27.74
B
1MNU7
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1.25 "--€67.81
B
1MNV2
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F3"--€296.17
B
1MNU8
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1.5 "--€78.69
B
1MNU6
Oțel forjat negru-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1"--€38.78
C
1LCA3
Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€40.16
D
5P592
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€18.69
C
1LCA9
Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€90.70
C
1LCA7
Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 450 grade F€52.85
C
1LCA5
Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€37.97
D
5P594
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.25 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€30.68
C
1LCB3
Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F3"300 psi-20 grade până la 450 grade F€451.06
D
5P596
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2"150 psi-20 grade până la 366 grade F€53.17
D
5P595
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€40.13
D
5P590
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€14.75
D
5P591
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 2 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€15.39
C
1LCA4
Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€37.40
D
2WU83
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F2.5 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€116.46
D
2WU84
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F3"150 psi-20 grade până la 366 grade F€175.77
D
5P588
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 8 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€25.33
D
5P589
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1 / 4 "150 psi-20 grade până la 366 grade F€19.01
D
5P593
Fier negru maleabil150FNPT300 psi@150 grade F1"150 psi-20 grade până la 366 grade F€24.01
C
1LCB1
Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F2"300 psi-20 grade până la 450 grade F€114.39
C
1LCA8
Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€73.61
C
1LCA6
Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€39.19
C
1LCB2
Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F2.5 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€311.45
B
1MNU2
Otel carbon-Sudură cu soclu3000 psi@72 grade F1 / 4 "--€5.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?