Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1MNU3 Union 3/8 Inch Socket Weld | AB2LGA

APPROVED VENDOR 1MNU3 Uniune 3/8 inch Socket Sudura

În stoc
Articol: AB2LGA Model: 1MNU3
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
€24.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.234
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpClasăTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiPresiunea saturată a aburuluiTemp. GamăPreț
Furnizor APROBAT 1LCA3 Uniune 1/4 inch Fnpt | AB2DJE 1LCA3Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F1 / 4 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€39.78
Furnizor APROBAT 1LCA4 Uniune 3/8 inch Fnpt | AB2DJF 1LCA4Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F3 / 8 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€37.05
Furnizor APROBAT 1LCA5 Uniune 1/2 inch Fnpt | AB2DJG 1LCA5Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F1 / 2 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€40.03
Furnizor APROBAT 1LCA6 Uniune 3/4 inch Fnpt | AB2DJH 1LCA6Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F3 / 4 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€44.85
Furnizor APROBAT 1LCA7 Uniune 1 inch Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F1"300 psi-20 grade până la 450 grade F€58.10
Furnizor APROBAT 1LCA8 Uniune 1-1/4 inch Fnpt | AB2DJK 1LCA8Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F1.25 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€73.88
Furnizor APROBAT 1LCA9 Uniune 1-1/2 inch Fnpt | AB2DJL 1LCA9Fier negru maleabil300FNPT600 psi@150 grade F1.5 "300 psi-20 grade până la 450 grade F€95.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNU3 Uniune 3/8 inch Socket Sudura
€24.38 /unitate