ADVANCE TABCO DBS-63C Chiuveta de bar, drop-in, 72-5 / 16 X 21-1 / 8 X ​​11-8 / 10 inch Dimensiune

Articol: CD7QRY Model: DBS-63C
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€2,038.46 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă de colectare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)183.67
Lățimea navei (cm)53.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO DBS-63C Chiuveta de bar, drop-in, 72-5 / 16 X 21-1 / 8 X ​​11-8 / 10 inch Dimensiune
€2,038.46 /unitate