CHERNE dopuri Muni-Ball, o singură dimensiune


Dopurile Muni Ball de dimensiuni unice Cherne cuprind un sistem de bypass complet pentru a permite atât monitorizarea, cât și testarea sistemelor de conducte. Aceste dopuri includ modelele 262008, 262010, 262048, 262064, 262080, 262110, 262129, 262137 și 262258 cu lungimi dezumflate variind de la 3.8 inchi la 19.75 inci.

Filtru
Tipul ochiului: Lanț detașabil , Material: Cauciuc , Tip: Pneumatic
StilModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăDimensiune nominalăGamăPreț (ex. TVA)
A
262008
1.4 "3.8 "1.5 "1.49 "Până la 1.88"€312.92
B
262010
1.75 "6"2"1.88 "Până la 2.25"€315.58
C
262258
2.5 "8"3"2.62 "Până la 3.25"€419.53
B
262048
3.13 "8"4"3.25 "Până la 4.25"€326.85
D
262064
4.5 "7"6"4.5 "Până la 6.25"€413.10
E
262080
6.75 "10 "8"7 "Până la 8.25"€525.18
F
262110
8.75 "11.75 "10 "9 "Până la 10.25"€663.98
G
262129
10.25 "13.75 "12 "10.5 "Până la 12.25"€951.72
H
262137
13.75 "19.75 "15 "până la 16"14 "Până la 16"€1,438.30

Mecanism de lucru

  • dopurile trebuie poziționate în conductă la o distanță cel puțin egală cu diametrul conductei.
  • Conectați un capăt al furtunului de umflare la fitingul de umflare.
  • Fixați / blocați ștecherul.
  • Umflați presiunea către dopul prin furtunul de umflare și lăsați-l să se stabilizeze.
  • Continuați cu testarea țevii sau altă utilizare a dopului.
  • Eliberați presiunea ștecherului din afara zonei periculoase până când ștecherul este complet dezumflat și, în final, îndepărtați sistemul de contravântuire/blocare.

DESCRIERE

  • Dopurile Muni Ball pentru instalații sanitare de dimensiuni unice Cherne sunt dotate cu un bypass din aluminiu durabil și filetat pentru a devia fluxul de apă.
  • Acestea au o construcție din cauciuc natural care asigură longevitatea pentru a etanșa chiar și cele mai dure suprafețe.
  • Aceste unități pot fi transformate cu ușurință în dopuri de testare a aerului folosind kituri de conversie.
  • Prizele de 8, 10, 12 și 15 inchi constau din două porturi pentru utilizare simplificată în testele de aer din canalizare.

Standarde și aprobări

  • ISO 9001
  • OSHA

Întrebări Frecvente

Care este durata de valabilitate a dopurilor pneumatice Cherne?

Cherne ofera o garantie de 2 ani la toate dopurile pneumatice (de la data fabricatiei) atunci cand sunt pastrate in conditii controlate si la temperaturi intre 0 si 125 grade Fahrenheit.

Cât de des trebuie monitorizată presiunea dopurilor?

Presiunea de umflare trebuie verificată și menținută cel puțin o dată la 4 ore în timpul utilizării.

Ce se va întâmpla în timpul supra-umflarii sau sub-umflarii dopurilor?

  • Supraumflare: poate cauza dislocarea și ruperea dopului la viteză extremă.
  • Umflare insuficientă: poate cauza dislocarea materialului și a dopului reținut din țeavă.

Cum este convertit Muni-Ball (priza de bypass) pentru testarea aerului?

Mufa sau capacul de bypass este înlocuit cu un kit de conversie Air Loc.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?