Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 262110 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 10 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4

CHERNE 262110 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 10 inchi, lungime inci, 13 psi

În stoc
Element: AD2EWP Model: 262110Ref încrucișat: 3NVZ4 / 3NVZ1
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
€663.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMuni cu bilă Muni
(F) Dimensiunea NPT3
Diametrul dezumflat8.75 "
Lungime dezumflată11.75 "
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune13 psi/30 ft.
Dimensiune nominală10 "
Gamă9 "Până la 10.25"
Presiunea de inflație necesară35 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăDimensiune nominalăGamăPreț
CHERNE 262048 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 4 inchi, lungime inci, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "Până la 4.25"€326.86
CHERNE 262008 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 1.5 inchi, lungime inci, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "Până la 1.88"€312.93
CHERNE 262010 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 2 inchi, lungime inci, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "Până la 2.25"€315.58
CHERNE 262064 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 6 inchi, lungime inci, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "Până la 6.25"€414.82
CHERNE 262080 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 8 inchi, lungime inci, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "Până la 8.25"€525.18
CHERNE 262129 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 12 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "Până la 12.25"€951.71
CHERNE 262137 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 15-16 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "până la 16"14 "Până la 16"€1,454.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 262110 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 10 inchi, lungime inci, 13 psi
€663.98 /unitate