CHERNE 262129 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 12 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5

CHERNE 262129 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 12 inchi, lungime inci, 13 psi

În stoc
Articol: AD2EWQ Model: 262129Ref încrucișat: 3NVZ5 / 3NVZ2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€951.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMuni cu bilă Muni
(F) Dimensiunea NPT3
Diametrul dezumflat10.25 "
Lungime dezumflată13.75 "
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune13 psi/30 ft.
Dimensiune nominală12 "
Gamă10.5 "Până la 12.25"
Presiunea de inflație necesară35 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3675
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăDimensiune nominalăGamăPreț
CHERNE 262048 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 4 inchi, lungime inci, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "Până la 4.25"€326.86
CHERNE 262008 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 1.5 inchi, lungime inci, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "Până la 1.88"€312.93
CHERNE 262010 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 2 inchi, lungime inci, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "Până la 2.25"€315.58
CHERNE 262064 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 6 inchi, lungime inci, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "Până la 6.25"€414.82
CHERNE 262080 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 8 inchi, lungime inci, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "Până la 8.25"€525.18
CHERNE 262110 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 10 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "Până la 10.25"€663.98
CHERNE 262137 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 15-16 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6 26213713.75 "19.75 "15 "până la 16"14 "Până la 16"€1,454.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 262129 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 12 inchi, lungime inci, 13 psi
€951.71 /unitate