CHERNE 262137 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 15-16 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWR 3NVZ6

CHERNE 262137 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 15-16 inchi, lungime inci, 13 psi

În stoc
Articol: AD2EWR Model: 262137Crucea Ref: 3NVZ6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,454.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMuni cu bilă Muni
(F) Dimensiunea NPT3
Diametrul dezumflat13.75 "
Lungime dezumflată19.75 "
Ochi în interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune13 psi/30 ft.
Dimensiune nominală15 "până la 16"
Gamă14 "Până la 16"
Presiunea de inflație necesară35 psi
TipPneumatic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.5575
Înălțimea navei (cm)54.61
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)36.83
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăDimensiune nominalăGamăPreț
CHERNE 262048 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 4 inchi, lungime inci, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "Până la 4.25"€326.86
CHERNE 262008 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 1.5 inchi, lungime inci, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "Până la 1.88"€312.93
CHERNE 262010 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 2 inchi, lungime inci, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "Până la 2.25"€315.58
CHERNE 262064 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 6 inchi, lungime inci, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "Până la 6.25"€414.82
CHERNE 262080 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 8 inchi, lungime inci, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "Până la 8.25"€525.18
CHERNE 262110 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 10 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "Până la 10.25"€663.98
CHERNE 262129 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 12 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "Până la 12.25"€951.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 262137 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 15-16 inchi, lungime inci, 13 psi
€1,454.07 /unitate