Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator centrifugal în linie FANTECH FR100, carcasă din plastic, conductă de 4 inchi, 19 W, 120 V | AE3BZH 5C516

FANTECH 411330 Ventilator centrifugal în linie, carcasă din plastic, conductă de 4 inchi, 19 W, 120 V

În stoc
Articol: AE3BZH Model: FR100Ref încrucișat: FR 100
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
€309.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de conductă centrifugă în linie
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP122
CFM @ 0.200-In. SP100
CFM @ 0.400-In. SP78
CFM @ 0.600-In. SP55
CFM @ 0.800-In. SP15
Se potrivește cu conducta Dia.4"
Lățimea flanșei7 / 8 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Carcasa Dia.9-1/2 "
Material carcasătermoplastic
Hz60
Dia de intrare și ieșire.3-7/8 "
Lungime9.625 "
Max. Amperi0.18
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere19
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/50
RPM motor2900
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3175
Înălțimea navei (cm)33
Lungimea navei (cm)27.9
Lățimea navei (cm)27.9
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Material carcasăMax. AmperiPreț
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FR 110, carcasă din plastic, conductă de 4 inchi, 65 W, 120 V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"Plastic0.72€395.08
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FR 160, carcasă din plastic, conductă de 6 inchi, 115 W, 120 V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"Plastic1.14€407.32
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FR150, carcasă din plastic, conductă de 6 inchi, 67 W, 120 V | AE3BZJ 5C517 FR150-263-106176"termoplastic0.67€457.33
FANTECH 411332 Ventilator centrifugal în linie, carcasă din plastic, conductă de 5 inchi, 20 W, 120 V | CL3ZEY 411332--------€353.43
FANTECH 411333 Ventilator centrifugal în linie, carcasă din plastic, conductă de 6 inchi, 60 W, 120 V | CL3ZEZ 411333--------€367.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 411330 Ventilator centrifugal în linie, carcasă din plastic, conductă de 4 inchi, 19 W, 120 V
€309.35 /unitate