Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Ventilator centrifugal în linie FANTECH FR150, carcasă din plastic, conductă de 6 inchi, 67 W, 120 V | AE3BZJ 5C517

FANTECH 411334 Ventilator centrifugal în linie, carcasă din plastic, conductă de 6 inchi, 67 W, 120 V

În stoc
Articol: AE3BZJ Model: FR150Ref încrucișat: FR 150
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
€448.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de conductă centrifugă în linie
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP263
CFM @ 0.200-In. SP230
CFM @ 0.400-In. SP198
CFM @ 0.600-In. SP167
CFM @ 0.800-In. SP136
CFM @ 1.000-In. SP106
CFM @ 1.500-In. SP17
Se potrivește cu conducta Dia.6"
Lățimea flanșei7 / 8 "
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat ENERGY STAR
Carcasa Dia.11-3/4 "
Material carcasătermoplastic
Hz60
Dia de intrare și ieșire.5-7/8 "
Lungime9.625 "
Max. Amperi0.67
Max. Temp admisie140 grade F
Max. Putere71
Carcasa motoruluiTotal închis
CP motor1/10
RPM motor2750
Poziție de montareOrizontală sau verticală
Număr de viteze1
Fază1
Control de vitezaMfr. Nr. 1DGV1
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.26
Înălțimea navei (cm)30.5
Lungimea navei (cm)30.5
Lățimea navei (cm)30.5
Codul HS8414596060
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPSe potrivește cu conducta Dia.Material carcasăMax. AmperiPreț
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FR 110, carcasă din plastic, conductă de 4 inchi, 65 W, 120 V | AA7FEH 15W682 FR 110921671676344"Plastic0.72€399.81
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FR 160, carcasă din plastic, conductă de 6 inchi, 115 W, 120 V | AA7FEK 15W685 FR 160187289289154896"Plastic1.14€426.17
Ventilator centrifugal în linie FANTECH FR100, carcasă din plastic, conductă de 4 inchi, 19 W, 120 V | AE3BZH 5C516 FR100-122---4"termoplastic0.18€302.67
FANTECH 411332 Ventilator centrifugal în linie, carcasă din plastic, conductă de 5 inchi, 20 W, 120 V | CL3ZEY 411332--------€353.43
FANTECH 411333 Ventilator centrifugal în linie, carcasă din plastic, conductă de 6 inchi, 60 W, 120 V | CL3ZEZ 411333--------€367.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FANTECH 411334 Ventilator centrifugal în linie, carcasă din plastic, conductă de 6 inchi, 67 W, 120 V
€448.55 /unitate