PARKER Seria 8010, Mamelon


Filtru
Material rulment: Oţel inoxidabil , Rulmenti: Inoxidabil , Materialul corpului: Oţel , Marimea corpului: 1 / 2 " , Finalizarea: Chromium 6 Gratuit , Debit: 12 Gal / min , Mecanism de blocare: Minge , Max. Presiune de operare: 3000 psi , Max. Presiune: 3000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Temp. Gamă: -40 grade până la 250 grade F , Temp. Gamă: -40 la 250 F , Tip fir: Femeie
StilModelProiectarea supapelorTip conexiuneLungimeSchimbul ParkerPortMaterial sigiliuStilDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
8010-15P-DC
-ORB--3/4 "-16NitrilConectați sub presiune-€58.57
RFQ
A
8010-4P-DC
-NPTF--1/2 "-14NitrilConectați sub presiune-€42.18
RFQ
B
8010-15
MingeORB1 61 / 64 "8010-153/4 "-16Buna-NMinge3/4 "-14€37.00
B
8010-16
MingeORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-NMinge7/8 "-14€45.47
B
8010-4
MingeNPTF1 61 / 64 "8010-41/2 "-14Buna-NMinge1/2 "-14€27.71
B
8010-5
MingeNPTF2 9 / 64 "8010-53/4 "-14Buna-NMinge3/4 "-14€44.69
C
8010-16P
PăpuşăORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "NitrilPăpuşă7/8 "-14€48.42
C
8010-4P
PăpuşăNPTF1 61 / 64 "8010-4P1/2 "-14NitrilPăpuşă1/2 "-14€30.30
C
8010-15P
PăpuşăORB1 61 / 64 "8010-15P3/4 "-16NitrilPăpuşă3/4 "-14€40.80
C
8010-5P
PăpuşăNPTF2 9 / 16 "8010-5P3/4 "-14NitrilPăpuşă3/4 "-14€52.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?