PARKER Mamelon 8010-4P-DC, dimensiune 1/2 inch, oțel

Articol: BX3ZXP Model: 8010-4P-DC
€42.18 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneNPTF
Rata de curgere12 Gal / min
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Port1/2 "-14
Material sigiliuNitril
StilConectați sub presiune
Tip filetFemeie

Variante de produs

ProdusModelProiectarea supapelorTip conexiuneLungimeSchimbul ParkerPortMaterial sigiliuStilDimensiune de filetPreț
Mamelon PARKER 8010-15, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XTX 31A944 8010-15MingeORB1 61 / 64 "8010-153/4 "-16Buna-NMinge3/4 "-14€37.00
Mamelon PARKER 8010-15P, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XTY 31A945 8010-15PPăpuşăORB1 61 / 64 "8010-15P3/4 "-16NitrilPăpuşă3/4 "-14€40.80
Mamelon PARKER 8010-16, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XTZ 31A946 8010-16MingeORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-NMinge7/8 "-14€45.47
Mamelon PARKER 8010-16P, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XUA 31A947 8010-16PPăpuşăORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "NitrilPăpuşă7/8 "-14€48.42
Mamelon PARKER 8010-4, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XUB 31A948 8010-4MingeNPTF1 61 / 64 "8010-41/2 "-14Buna-NMinge1/2 "-14€27.71
Mamelon PARKER 8010-4P, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XUC 31A949 8010-4PPăpuşăNPTF1 61 / 64 "8010-4P1/2 "-14NitrilPăpuşă1/2 "-14€30.30
Mamelon PARKER 8010-5, dimensiune 1/2 inch, oțel | AC4XUD 31A950 8010-5MingeNPTF2 9 / 64 "8010-53/4 "-14Buna-NMinge3/4 "-14€44.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Mamelon 8010-4P-DC, dimensiune 1/2 inch, oțel
€42.18 /unitate