Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHERNE 262258 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 3 inchi, lungime inci, 22 psi | CF2PUP 55TN85

CHERNE 262258 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 3 inchi, lungime inci, 22 psi

În stoc
Element: CF2PUP Model: 262258Cruce Ref: 55TN85
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
€421.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMuni cu bilă Muni
(F) Dimensiunea NPT1/2
Diametrul dezumflat2.5 "
Lungime dezumflată8"
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
Tip ochi de ochiLanț detașabil
MaterialCauciuc
Max. Contrapresiune22 psi/50 ft.
Dimensiune nominală3"
Gamă2.62 "Până la 3.25"
Presiunea de inflație necesară40 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelDiametrul dezumflatLungime dezumflatăDimensiune nominalăGamăPreț
CHERNE 262048 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 4 inchi, lungime inci, 22 psi | AB3WRW 1VNH2 2620483.13 "8"4"3.25 "Până la 4.25"€326.86
CHERNE 262008 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 1.5 inchi, lungime inci, 22 psi | AC2AAB 2HCD3 2620081.4 "3.8 "1.5 "1.49 "Până la 1.88"€312.93
CHERNE 262010 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 2 inchi, lungime inci, 22 psi | AC2AAC 2HCD4 2620101.75 "6"2"1.88 "Până la 2.25"€315.58
CHERNE 262064 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 6 inchi, lungime inci, 13 psi | AC2AAD 2HCD5 2620644.5 "7"6"4.5 "Până la 6.25"€414.82
CHERNE 262080 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 8 inchi, lungime inci, 13 psi | AC2AAE 2HCD6 2620806.75 "10 "8"7 "Până la 8.25"€525.18
CHERNE 262110 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 10 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWP 3NVZ4 2621108.75 "11.75 "10 "9 "Până la 10.25"€663.98
CHERNE 262129 Dop cu bile, dimensiune unică, dimensiune 12 inchi, lungime inci, 13 psi | AD2EWQ 3NVZ5 26212910.25 "13.75 "12 "10.5 "Până la 12.25"€951.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHERNE 262258 Dop cu bilă, dimensiune unică, dimensiune 3 inchi, lungime inci, 22 psi
€421.46 /unitate