Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY M51580.050.0018 Dowel Pin, 5mm Nominal Dia., A1 Grade, 5.0mm Pin Dia., 10PK | CG8HXG 41KR01

FABORY M51580.050.0018 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, calitate A1, 5.0 mm diametru, 10 buc.

În stoc
Articol: CG8HXG Model: M51580.050.0018Crucea Ref: 41KR01
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
€17.34 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel inoxidabil
Finisaj de fixareSimplu
Lungimea elementului de fixare18
finalizareaSimplu
CalitateA1
Lungime18mm
Diametru nominal5 mm
Pin Dia.5.0 mm
Tip PinDiblă standard
StandardD7
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0284
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY M51580.050.0018 Știft de diblu, 5 mm diametru nominal, calitate A1, 5.0 mm diametru, 10 buc.
€17.34 /ambalaj